Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9Q698340
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO1
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Q698340
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
20
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
72
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
20
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
72
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.3
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Q698340
EAN
7320760154663
UBB
500572905668
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M8NO1