text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO1


Cikkszám 5G443491
Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 18
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 6.3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 18
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 6.3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5G443491
EAN 7320760094808
UBB 500572480936
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M6NO1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.