Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
5F704652
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
Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5F704652
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
13
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
13
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.81
Menetméret
2
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E542
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5F704652
EAN
7320760099117
UBB
500631690772
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E542BA2NO3