text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3


Cikkszám 1J864407
Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 8
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 8
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M4NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.