text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3


Cikkszám 3P106367
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M20NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.