Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7C937924
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7C937924
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
89
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
89
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7C937924
EAN
7320760094044
UBB
500572646783
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M12NO3