text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO3


Cikkszám 5W085041
Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 23
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 23
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5W085041
EAN 7320760093986
UBB 500572498516
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M10NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.