Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
1L534144
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
Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1L534144
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
15
Vágópengék száma
3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
15
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
28
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/8 hüvelyk
Model
E119
Type
5975654; 86015612
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1L534144
EAN
7320760084571
UBB
500630176989
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E1191/8NO3