Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7W351458
D (mm)
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
7.94
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
19
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
24
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Basic material
HSS
Coating
Blanc
Model
E111
Type
5975602; 86015558
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
2181
Cikkszámok
Cikkszám
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E1115/16NO3