Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
5C495389
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5C495389
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
60
Teljes hossz (mm)
150
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
60
osztás menete (mm)
4.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
60
Teljes hossz (mm)
150
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
60
osztás menete (mm)
4.5
Menetméret
42
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
24
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E100M42NO3