text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3

Cikkszám 3A726867
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.4

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Model E100
Type 5974701; 86015225

Cikkszámok

Cikkszám 3A726867
EAN 7320760078907
UBB 500630213105
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E100M2NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.