Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
8L505297
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M16x2.00mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8L505297
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E100M16NO3