Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4Z829411
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z829411
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
18
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
18
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z829411
EAN
7320760094815
UBB
500572472776
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M6NO2