text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO2


Cikkszám 9J639131
Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 8
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm) 8
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9J639131
EAN 7320760094648
UBB 500572714912
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M4NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.