Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7M230446
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M16x2.00mm NO2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7M230446
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
102
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
102
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
10
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7M230446
EAN
7320760094105
UBB
500572658994
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M16NO2