Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7S525393
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7S525393
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Model
E500
Type
5975320; 86016270
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7S525393
EAN
7320760093979
UBB
500572666401
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M10NO2