Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9P902199
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P902199
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
13
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
13
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E606
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P902199
EAN
7320760123942
UBB
500631635264
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E606M3