text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm


Cikkszám 0G629119
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 119
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 119
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E606
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0G629119
EAN 7320760124000
UBB 500631460267
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E606M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.