Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1B862427
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1B862427
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
19
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
79
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
19
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
79
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1B862427
EAN
7320760123867
UBB
500631656617
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E605M5