text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Cikkszám 6W446491
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 16
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 73
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 16
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 73
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W446491
EAN 7320760123850
UBB 500631645818
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E605M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.