Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2X717061
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X717061
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
16
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
16
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
2
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X717061
EAN
7320760123843
UBB
500631635009
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E605M3