Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6U575818
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U575818
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
137
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
137
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
10
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U575818
EAN
7320760123928
UBB
500631583852
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E605M16