Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0Z739625
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0Z739625
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
127
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
127
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E605M14