Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7L073875
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L073875
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
7
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
20
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L073875
EAN
7320760086681
UBB
500632031653
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG7NO2