text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO2


Cikkszám 3R427701
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 32
Menetméret 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 32
Menetméret 36
Vágópengék száma 6
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 16
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 29
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3R427701
EAN 7320760086667
UBB 500572435245
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG36NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.