Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0S212165
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
Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S212165
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
28
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
25
Menetméret
29
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
28
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
25
Menetméret
29
Vágópengék száma
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
16
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
22
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S212165
EAN
7320760086643
UBB
500572344736
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG29NO2