text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO2


Cikkszám 7J485976
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 21
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 21
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 16
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7J485976
EAN 7320760086629
UBB 500572655768
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG21NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.