text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2


Cikkszám 7F355226
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7F355226
EAN 7320760086605
UBB 500572650066
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG16NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.