text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO2


Cikkszám 1P371749
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 13.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 13.5
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1P371749
EAN 7320760138878
UBB 500572373511
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG13.5NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.