text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG11 NO2


Cikkszám 5R273233
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 11
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5R273233
EAN 7320760086575
UBB 500572493236
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG11NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.