text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28


Cikkszám 0L800591
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 13
Vágópengék száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 13
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 28
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX401/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.