text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20


Cikkszám 9R038007
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 15
Vágópengék száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 15
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 20
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Dormer
Model EX30
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9R038007
EAN 7320760168370
UBB 500631427696
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX307/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.