text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M4


Cikkszám 7H990453
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7H990453
EAN 7320760136973
UBB 500635723462
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX01M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.