Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8J049873
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
Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8J049873
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
36
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
36
osztás menete (mm)
3.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
36
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
36
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
30
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8J049873
EAN
7320760137147
UBB
500635726846
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX01M30