Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8F537046
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
Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F537046
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
82074010
Model
EX01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F537046
EAN
7320760137086
UBB
500635725699
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX01M16