text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Cikkszám 6X068332
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6X068332
EAN 7320760137062
UBB 500635725285
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX01M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.