Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5B085384
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
Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5B085384
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B085384
EAN
7320760136997
UBB
500635723876
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX01M6