text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6


Cikkszám 4Q893001
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 25
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 25
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4Q893001
EAN 7320760137000
UBB 500635724031
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX01M6DIN376
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.