text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M3


Cikkszám 7U533849
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7U533849
EAN 7320760136942
UBB 500635723041
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX01M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.