text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Cikkszám 6I871408
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 31
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 31
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6I871408
EAN 7320760137055
UBB 500635725020
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX01M10DIN376
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.