Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4R131493
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
Dormer Gépi menetfúró EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4R131493
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4R131493
EAN
7320760137048
UBB
500635724866
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX01M10