Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2D609551
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
Dormer Gépi menetfúró EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D609551
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D609551
EAN
7320760662403
UBB
500631678736
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00TINM8