Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4G125315
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
Dormer Gépi menetfúró EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G125315
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
23
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Model
EX00TIN
Type
6196731; 86017590
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G125315
EAN
7320760662397
UBB
500631666285
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00TINM6