text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 9S261031
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9S261031
EAN 7320760662373
UBB 500631643839
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00TINM4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.