Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2O524875
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
Dormer Gépi menetfúró EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2O524875
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2O524875
EAN
7320760662410
UBB
500631442299
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00TINM10