text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M56


Cikkszám 6E035417
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 55
Teljes hossz (mm) 250
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 55
osztás menete (mm) 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 55
Teljes hossz (mm) 250
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 55
osztás menete (mm) 5.5
Menetméret 56
Vágópengék száma 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 32
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M56
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.