Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0Q417913
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M42
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q417913
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
200
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
4.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
200
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
4.5
Menetméret
42
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
24
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q417913
EAN
7320760136898
UBB
500635721631
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M42