Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9D796173
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M33
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9D796173
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
36
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
36
osztás menete (mm)
3.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
36
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
36
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
33
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
20
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9D796173
EAN
7320760136867
UBB
500635721060
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M33