text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M6


Cikkszám 5Z912498
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 25
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 25
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5Z912498
EAN 7320760136645
UBB 500635718017
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M6DIN376
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.