Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7K816644
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K816644
Modell
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Modell
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Model
EX00
Type
5973630; 86017561
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K816644
EAN
7320760136614
UBB
500635717449
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M4